ワイヤーステッカー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200個) 注文コード 10771887 品番 S-705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。

材質ナイロン 寸法L(mm)24 寸法H(mm)14 束線径(Φmm)4.5〜5.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10771905
2020-10-27
用途:
電源ラインのノイズキャンセル用のフェライトコアの保持

サイズが各種あり、フェライトコアをしっかり保持できて便利に使用しています。3種類購入しコアサイズに合わせて使用しています。平面パネルへの取り付けで、負荷は掛けないようにしていますが、接着もしっかりしており、3年以上たちますが、問題ありません。

対象商品:
10771896
2018-12-18
用途:
トラック配線
運輸・通信業

配線留め部の粘着力がもう少し有れば最高なのですが。

対象商品:
10771896
2016-02-08
用途:
製品付属部品

ロックが底部にあるタイプが少なく重宝しています

対象商品:
10771896
2015-05-25
用途:
トラック床下の配線処理

いつも利用していますが、粘着性も良く使用しやすいです。また、配線の取り外しの場合も便利にできています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする