コルゲートチューブ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10771975 品番 7mm×5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り

使用可能電線範囲7mm(内径)×5m 材質ポリプロピレン 仕様テープ付(10m)、スリット入り 内径(Φmm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10771966
2018-12-12
用途:
配線カバー
サービス業

自由がきき配線が楽に出来ました。また使いたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10771975
2016-03-09
用途:
koukann
パラピット 様

iiyo

対象商品:
10771966
2015-08-20
用途:
ハーネス保護

使用感は問題ないですが、価格が高すぎる事に気づきました。
最寄りのホームセンターや某通販ショップと比べてメーター単価が4倍程します。

2人が参考にしています
対象商品:
10771975
2015-09-08
用途:
仕事
津野電装整備 様

近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。

対象商品:
10771966
2016-03-31
用途:
自動車配線処理
自動車・二輪車・自転車関連業

問題ありません。

対象商品:
10771966
2014-11-11
用途:
車のDIYの必需品

特に良くも悪くもなく、至って普通ですがそれでいいんです。
しかし、m当たりの単価が割高なのでもう少し安価であればと思います。

対象商品:
10771966
2014-09-11
用途:
クルマの配線保護に

この様に細いコルゲ−トチュ−ブは余り扱い店が少なく
今までは8mmを使っていましたが、
今回からは適材適所として使え、配線周りもすっきり出来ますネ!

対象商品:
10771966
2014-09-02
用途:
配線保護

硬さ等は非常によく、問題なく使用できます。長さが、10m、20m、くらいあればもっといいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする