※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
自由がきき配線が楽に出来ました。また使いたいです。
iiyo
使用感は問題ないですが、価格が高すぎる事に気づきました。最寄りのホームセンターや某通販ショップと比べてメーター単価が4倍程します。
近隣店舗では入手できない為非常に満足しています。
問題ありません。
特に良くも悪くもなく、至って普通ですがそれでいいんです。しかし、m当たりの単価が割高なのでもう少し安価であればと思います。
この様に細いコルゲ−トチュ−ブは余り扱い店が少なく今までは8mmを使っていましたが、今回からは適材適所として使え、配線周りもすっきり出来ますネ!
硬さ等は非常によく、問題なく使用できます。長さが、10m、20m、くらいあればもっといいですね。