曜日別特売
DNMG150412PQ CA5525 旋削用チップ CA5525 CVDコーティング 京セラ 10772098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA5525 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)
厚さ(mm)4.76
コーナー半径(mm)1.2
内容量1セット(10個)注文コード10772098品番DNMG150412PQ CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
材質CA5525トラスコ品番546-7829厚さ(mm)4.76材質(本体)CA5525穴径(Φmm)5.16内接円直径(Φmm)12.7勝手-コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありチップ形状ひし形頂角55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面コーナー数4逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10772098DNMG150412PQ CA552561390746DNMG150412PQ CA125PDNMG150412PQ CA5525 旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61390746旋削用チップ DNMG-PQ (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする