※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ CA5525 CVDコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1個(10個)
厚さ(mm)
6.35
6.35
4.76
コーナー半径(mm)
0.4
1.2
0.8
全125種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
10772168
品番
DNMG150604PS CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,600
材質
CA5525
トラスコ品番
546-8841
厚さ(mm)
6.35
材質(本体)
CA5525
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
-
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10772168
DNMG150604PS CA5525
61389739
DNMG150604PMG CA125P
旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)
京セラ
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)