DNMG150608PT CA5525 旋削用チップ CA5525 CVDコーティング 京セラ 10772265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ CA5525 CVDコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は厚さ・内容量など125種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
6.35
注文コード
10772265
品番
DNMG150608PT CA5525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
トラスコ品番
547-0161
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
5.16
内接円直径(Φmm)
12.7
勝手
-
材質
CA5525
材質(本体)
CA5525
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
チップ形状
ひし形頂角55°
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
コーナー数
4
逃げ角(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10772265DNMG150608PT CA552561389748DNMG150608PMG CA125PDNMG150608PMG CA125P 旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 61389748旋削用チップ DNMG-PMG (CA125P 鋼加工用)京セラ1箱(10個)
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DNMG150608PT CA5525 旋削用チップ CA5525 CVDコーティング 1セット(10個) 京セラ 【通販モノタロウ】