HK1522ZWD シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ) 10772955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HK1522ZWD シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ) 10772955
HK1522ZWD シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ) 10772955
HK1522ZWD シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ) 10772955
HK1522ZWD シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ) NTN(エヌティーエヌ) 10772955

シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド複列タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内接円径Fw(Φmm)15
外径D(Φmm)21
内容量1個注文コード10772955品番HK1522ZWD
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
幅C(mm)22外径D(Φmm)21内接円径Fw(Φmm)15軌道輪形状針状ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列適合IR 12×15×22材質(本体)高炭素クロム軸受鋼参考質量(g)20基本動定格荷重Cr(N)12900基本静定格荷重Cor(N)18200JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000許容回転速度(min-1) 油潤滑16000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする