G582 手にピタッとするスベリドメ手袋 おたふく手袋 10773795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G582 手にピタッとするスベリドメ手袋 おたふく手袋 10773795 G582 手にピタッとするスベリドメ手袋 おたふく手袋 10773795 G582 手にピタッとするスベリドメ手袋 おたふく手袋 10773795 G582 手にピタッとするスベリドメ手袋 おたふく手袋 10773795

手にピタッとするスベリドメ手袋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5双) 注文コード10773795 品番G582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

進化したボツボツ手袋!細やかな作業もできる!!
伸縮性に優れたウーリーナイロンにボツを付けた究極のスベリ止め手袋。
フィット感のよさは従来のスベリ止め(ボツタイプ)の比ではありません。
荷造り・農作業での果物の選別・細かい作業・車の運転など様々な作業で活躍します。
また、毛羽立ちしにくい繊維ですのでホコリを嫌うクリーンな作業にも適しています。

用途
自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)。
精密機械工業。
手の平幅(cm)8.3 サイズS 入数(双)5 全長(cm)18.5 中指長(cm)6.5 材質(すべり止め)塩化ビニール 材質(手袋)ナイロン100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10773804
2011-07-25
用途:
ジョイント金具の選別作業

最近手袋関連の値上げにより既存の手袋の見直しを行っています。
作業者も肌触りや作業性が良いと言っていました。
しかしながら廃盤で残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする