ドリルシャプナー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10774635 品番NO.21200
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機

研磨可能ドリル
(寸法)Φ3.0〜13.0mm/標準時
(先端角)118°
回転数(min-1[r.p.m])9500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55 付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0〜4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200 質量(kg)1.9 定格使用時間(分)5 ドリル先端角度(°)(研磨可能)118 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-13
用途:
ボール盤と旋盤での穴開け加工
その他業種

ボール盤や旋盤での穴開け加工しています。
特に太いドリルは刃が欠けやすい為、購入しました。
セッテイングは多少手間が掛かりましたが慣れれば精密に
研磨できました。
シンニングアタッチメントも同時鵜入ですが取り付けてみると
ドリル刃先のセッティングでアタッチメントが邪魔してやりにくい
ようです。ホルダーを手前にしておくと改善しますが
後は慣れでしょうか。

対象商品:
10774635
2021-01-26
用途:
刃先再生
建設業・工事業

工作機械メーカーの研削盤のように新品同様に復活とまではいきませんが、しっかりと切れ味が回復してくれます。

左右の長さがズレにくいようにするホルダとオプションではあるもののシンニング加工できることに感心しました。

6人が参考にしています
対象商品:
10774635
2016-06-22
用途:
ドリルメンテ

精度は申し分ないです。セット法がもう少し楽になれば満点です

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
3人が参考にしています
2022-12-14

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする