ACブロワ MBシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相100/110/115 電流(A)0.50 (単相100V/50Hz)、0.55 (単相100V/60Hz)、0.55 (単相110V/60Hz)、0.55 (単相115V/60Hz) 注文コード10774915 品番MB1040-B
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は電圧・電流など5種類から選べます 他の種類を見る
温度上昇
45℃以下
(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
最大風量(m3/min)
2.3(単相100V/50Hz時)
2.6(単相100V/60Hz時)
2.6(単相110V/60Hz時)
2.6(単相115V/60Hz時)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
騒音レベル(dB(A))
60(単相100V/50Hz)
63(単相100V/60Hz)
64(単相110V/60Hz)
64(単相115V/60Hz)
絶縁耐圧
異常無し
(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
回転速度(r/min)
2750(単相100V/50Hz)
3050(単相100V/60Hz)
3200(単相110V/60Hz)
3200(単相115V/60Hz)
入力(W)
45(単相100V/50Hz時)
55(単相100V/60Hz時)
55(単相110V/60Hz時)
55(単相115V/60Hz時)
最大静圧(Pa)
206(単相100V/50Hz)
284(単相100V/60Hz)
284(単相110V/60Hz)
284(単相115V/60Hz)
電圧(V)単相100/110/115 厚さ(mm)(ランナー)40 質量(kg)2 直径(Φmm)(ランナー)100 周波数(Hz)100V:50/60、110V:60、115V:60 材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプファン単体 電流(A)0.50 (単相100V/50Hz)、0.55 (単相100V/60Hz)、0.55 (単相110V/60Hz)、0.55 (単相115V/60Hz) 規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源AC コンデンサ容量(μF)3.0 軸受名称ボールベアリング 使用周囲温度(℃)-10〜+50 使用周囲湿度85%以下(非結露) 絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 使用電圧範囲±10%(各電圧共) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00538657
2023-06-29
用途:
玄米貯蔵庫の冷気循環用ファンの交換

とても古い玄米貯蔵庫の冷気を循環させるファンが故障して、修理費が高く付く為、廃棄を考えていましたが、このファンが目にとまり、使用出来そうだった為自己責任で交換して特に問題なく使用出来ています。コスパが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00538657
2023-05-25
用途:
機械の交換部品として購入した。
研磨屋さんナノクラブ 様

オリエンタルモーターは日本を代表するモーターメーカーなので、安心して交換出来ました。

対象商品:
00538657
2017-03-29
用途:
交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする