※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
10777217
品番
CCGT120404L-A3 KW10
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KW10
トラスコ品番
544-0521
厚さ(mm)
4.76
材質(本体)
KW10
穴径(Φmm)
5.5
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法a(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
-
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
12.7
刃幅(mm)
-
寸法L2(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
左勝手
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
角度θ(°)
-
チップ形状
ひし形頂角80°
穴の形状
一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
2
ブレーカ適合領域
2
寸法CW(mm)
-
逃げ角(°)
7
寸法CDX(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。