曜日別特売
131LY オートウレタンシンナー#300 DNT(大日本塗料) 10777593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートウレタンシンナー#300

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1缶(4L)注文コード10777593品番131LY
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

気温分類による専用希釈剤

用途ウレタン上塗り塗料共通タイプ#300使用温度範囲(℃)(広い面積)20~30、(小面積)25~35有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤塗料タイプシンナ-危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10777593
2019-05-20
用途: 塗装

新型のVトップエクセレント指定シンナーのecoが一斗缶しかなく、4リットルの取り扱いを希望します。今回は手持ちの旧塗料Vトップモナークに使用。問題無ありませんが、ベロ型の注ぎ口が無く、お安い物なので一緒に注文すれば良かった。

対象商品 : 10777593
2015-08-27
用途: 自動車整備
アイカ中古商事

良い商品

対象商品 : 10777593
2013-07-19
用途: 塗装
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

伸びがとても良く価格も安いので 今後も使いたいと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする