※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オートラッカーシンナー#1001

(6件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード10777733 品番1126
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
用途洗浄用 タイプラッカー系塗料専用シンナー/#1001(洗い用) 種類バージン品 危険等級U 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプシンナ-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10777733
2018-04-03
用途:
防錆塗料の希釈用、塗装前処理など

鉄板に防錆剤を刷毛塗りする時に使用していますが、問題なく使用できているので再購入いたしました。揮発性がたかく、臭いがきついので、屋内での使用には注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
10777733
2016-07-18
用途:
スプレーガン&容器の洗浄
株式会社キタムラボデー 様

いろんな種類の洗い用シンナーを使ってきましたが、最高のシンナーです。使い続けます。

対象商品:
10777733
2015-11-03
用途:
ステンレスパイプの印刷部分のマーク変更等で洗浄に使用。

日々少量ですが使用しており、少量なだけに次回買おうとした時、同じものが見つからず同じ様なものを見つけても、べたつき感があり良くなかった。今回これを購入し、綺麗にべとつきもなく良かった。

対象商品:
10777733
2016-02-06
用途:
保護ビニールの糊落とし

においが少ないので、継続して使っています。

対象商品:
10777733
2015-12-14
用途:
スプレ−ガンの洗浄に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

そこそこ使用感はいいですけど、もう少し安いといいな

対象商品:
10777733
2015-08-11
用途:
ガンの洗浄

普通に洗浄できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする