N-823 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業 10778013

N-823 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業 10778013
N-823 刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着) ニシガキ工業 10778013

刃研ぎ名人チェーンソー プロ林業家仕様(超硬ビット装着)

(43件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード10778013品番N-823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。

用途
チェンソー刃の再研磨用
付属品
超硬ビット刃Φ4.0mm×1本
デプスゲージガイド
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)60定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15本体質量(g)650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: ソーチェーンの研磨
農・林・水産業

今まで手で研磨していましたが、うまく研げませんでした。今回こちらの商品を購入し使ってみると、研磨時間の大幅な短縮、切れ味は9割は戻りました。ただ、10インチガイドバーでクランプを使うとこの商品のガイドバーと干渉し使用できませんでした。クランプなしでも研げますが安定させないと少し危ないかもです。スイッチはあまり気になりませんでした。

2025-05-30
用途: 機械のメンテナンス

チェーンソーの刃とぎには、固定角度ガイドがあって素人でも作業はやりやすいですが、ON/OFFのスイッチが固くて使いにくかった。もう少しスイッチ部分を改良して欲しい。

対象商品 : 10778013
2021-02-05
用途: チェーンソウの目立て
御前崎のクルージングその他業種

山仕事やまきづくりにチェーンソーを駆使しますが、切れなくなったチェーンソーが嘘のように復活するのはとてもありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10778013
2021-03-07
用途: 目立て作業
有限会社しませい建設業・工事業

しっかり本体を持って作業しないと、刃の回転方向に本体が転がってしまいます。それ以外の点は使用感、仕上がりとも満足です。

対象商品 : 10778013
2020-10-28
用途: 樹木伐採
八代地区都市農村交流推進協議会その他業種

他のレビューを参考に購入しました。コツを得るまでに多少の時間がかかりますが慣れてくればスイッチの位置は気にならなくなると思います。作業前の目立てで切れ味キープできストレスなく作業がはかどります。目立てにかかる時間も早く済みますので助かります。良い商品です。

対象商品 : 10778013
2020-10-07
用途: 機械のメンテナンスに使用

使ったあともあまり切れなかった。研ぎ方にポイントがあれば 説明書に記載いただくとありがたい!

2が参考にしています
対象商品 : 10778013
2020-03-17
用途: チェーンソーの目立て
教育・研究機関

2台のチェーンソー(一般用と竹切り用)を使い分けていますが、目立てが悩みの種でした。この商品は素人でも簡単に目立てができ、チェーンソーの切れ味が復活します。チェーンソーユーザーの全ての方に(僕のような素人にも)お薦めです。

2が参考にしています
対象商品 : 10778013
2018-09-20
用途: 山で
その他業種

チェンソー、すぐに切れやむので目立てするのが面倒で困っていました。刃研ぎ名人チェンソーを見つけて購入しました。活用しております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする