スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズ

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10778126 品番501825
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,385
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽量化に成功!液晶フィルターは光学特性に優れ、7段階の遮光度調整機能や戻り時間設定幅の拡大、仮溶接モードなどの機能を搭載。左右上下の視野を拡大させた溶接フードには3M独自開発の排気システムにより液晶フィルターの曇りや呼気による不快感も軽減し、脱着も簡素化され作業の向上を図れます。様々な大きさ、頭の形にフィットし、さらに、溶接面の角度を9段階に調節が可能で、特に手元の視野の微調整が行い易くなりました。

仕様
遮光スピード
1/10000!
種類自動溶接遮光面 用途仮溶接から研磨溶接作業まで幅広く。 トラスコ品番351-7918 質量(g)570 タイプエクストラワイドビュー(9100XX) 使用温度範囲(℃)-5〜+55 電源リチウム3V×2個 電池寿命(時間)約2000 遮光度#5、#8及び#9〜13(可変) オートパワーオフ60分 戻り速度(秒)0.04〜0.13(可変/23℃時) 保存温度範囲(℃)-30〜+70 画面サイズ73mm×107mm 保護UV/IR/#13(永続) 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3 電源オフ時遮光度#5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10778126 501825 17295620 631820 スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW 3M スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 G5-03Pro TW 3M 1個 79,980
欠品中
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10778117
2019-12-18
用途:
溶接作業

TIG溶接作業時に使用しています。高かったのですが、溶接部分が良く見えて大変満足しています。

対象商品:
10778101
2018-06-07
用途:
溶接作業

レンズは曇りにくい排気構造が良くできている
薄暗い所での作業では正常に機能しない、蛍光灯の明かりのみとかの場合も誤動作が起きる。
装着した感じも良い、ずれない、面の上げ下げも上げ側と下げ側で調節出きるのでよい

2人が参考にしています
対象商品:
10778126
2016-04-21
用途:
溶接作業
オギハラ板金加工所 様

TIGで使用しています。もう少し軽ければ使いやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10778101
2014-10-21
用途:
CO2溶接

以前使用していた溶接面と比べ、視認性が非常によく手元の確認が容易です。
頭部へのフィット感も良好で、ずり落ちたりしません。
また、遮光速度も速く非常に安心して使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10778117
2014-10-08
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

以前使っていたものとの比較はどうかと思いますが、グラス面も広く、遮光が自然なため大変使い良いと感じました。

対象商品:
10778101
2014-05-25
用途:
TIG溶接作業
個人のお客様

これまで 自動遮光面は二つほど使っていましたが、
いずれも1万円台でよく見えなかった。

9100Vはこれまでとは段違いで驚くほどよく見えます。

今思えば これまでのものは TIG溶接に合っていなかったのだと
気が付きました。TIG溶接では比較的細かい溶接や小電流になるので
遮光度が最低#9のものでは溶接点以外の前後が非常に見えにくく
綺麗な溶接にするのは大変でした。

9100は #5, #8 が選択可能で感度もデジタル調整式なので
脱着のたびにずれたりしないので良いです。

遮光窓をガードするものがあり、適宜交換すれば
安価に良好な視界を維持できると思います。

内側に遠視補正に使えるレンズホルダーと別売りレンズがあり、
これを組み合わせることでさらによく見えます。
溶接のたびに 眼鏡を変えていましたが その手間が減りました。

また かなり工夫された 頭への固定方法で 締めすぎで痛くなったり
しにくくて良いです。脱着性もよく非常にスムース

しかしながらほかの方も指摘しているように 面を上げたまま維持する
機能が不十分です。締めすぎて壊すのも嫌なので我慢して使っています。
弱めのばねか何かで面の重さとバランスをとるように改良されると
良いのではないでしょうか?

4人が参考にしています
対象商品:
10778117
2013-07-05
用途:
アルミ、ステンレス、鉄の溶接

視界が広くてとても良い。

対象商品:
10778126
2012-12-10
用途:
SUS手摺り等製作しています。
有限会社本多工業 様

今まで使用していたものとは、比べ物にならない!!素晴らしい。
光を受ける前の液晶部の明るさにびっくりです。お面自体を上げる事はほとんどなくなりました。
迷っている方絶対買いです。(少々高いですが・・・)

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする