B4 コピー用紙  高白色 白色度95% エイプリル 10778232

B4 コピー用紙  高白色 白色度95% エイプリル 10778232 B4 コピー用紙  高白色 白色度95% エイプリル 10778232

コピー用紙 高白色 白色度95%

(263件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×5冊) 注文コード10778232 品番B4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
中性紙です。

サイズB4 紙厚(μm)約91 ホワイト 白色度(%)約95 出荷単位 材質ECF(無塩素漂白)パルプ100% 質量(kg)約15 入数(枚)2500 坪量(g/m2)約68
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。
※箱によっては包装紙の種類が異なる場合がございますが、中の商品本体は同一となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 263
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10778214
2024-03-05
用途:
会社で使用

ホームセンターとかでも買いますが重いのでネット購入は楽でいいです。

対象商品:
10778214
2020-10-16
用途:
書類の作成
アロウライフ企画 様 (その他業種)

報告書や提案書の作成に大量に使用するので助かる価格、厚みの欲しい書類に使っている

対象商品:
10778214
2018-05-21
用途:
会社事務作業

価格、品質、ともに満足しました。ただ同じような用紙がほとんどなので次回もし目にとまればまた購入するとしか言えませんが。

対象商品:
10778241
2018-08-15
用途:
社内資料用
吉田産業株式会社 様

不満はありません。

標準的だと思いますよ。
モノタロウブランドに移行しました。

対象商品:
10778214
2018-09-17
用途:
事務所

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
10778214
2017-06-10
用途:
印刷
株式会社ワイズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品:
10778232
2017-04-03
用途:
ミニコミ誌の印刷
特定非営利活動法人加茂女 様

スムーズに使えました。安かったですが、他社の物と比較して遜色はありません。

対象商品:
10778214
2017-02-13
用途:
印刷
有限会社テクニカルサービス 様

大量に使うので、安さが魅力です。まとめ買いにちょうどいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする