PC5000a デジタルマルチメータ 三和電気計器 10783902

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10783902 品番PC5000a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

0.03%基本確度
真実効値測定(AC/AC+DC)
50000&500000カウント(500000カウントはDCV、Hzのみ
0.01Ω分解能
AC/DC 0.01mV分解能
周波数/ロジック周波数測定
周波数0.0001Hz分解能
軽装メンテナンス用4-20mA%表示
静電容量測定。(0.01Fから9999μF)
デューティーサイクル測定
キャプチャ機能(ピークホールド0.8ms応答)
MAX/MINレコーディング機能
データホールド、レンジホールド、相対値測定
オートパワーオフ(解除可)
高速応答導通ブザー(100μs以下)
パソコンに接続し、データーを転送できます。(別売りオプション要)
dbm測定(20種のインピーダンス選択)

質量(g)460(ホルスタ含む) 付属品テストリード(TL-82)、クリップアダプタ(CL-13)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 周波数(Hz)10〜200K(ロジック周波数/5〜2M) 交流電圧(V)500m/5/50/500/1000 抵抗(Ω)500/5k/50k/500k/5000k/50M 直流電圧(V)500m/5/50/500/1000 交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10A 直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10A ダイオードテスト開放電圧約3.5V デューティー比0.1〜99.99% コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/9999μ 導通チェック20〜200Ωでブザー音・開放電圧約3V 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)179×87×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする