KB-USB2a デジタルマルチメータ 三和電気計器 10783911

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10783911 品番KB-USB2a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

0.03%基本確度
真実効値測定(AC/AC+DC)
50000&500000カウント(500000カウントはDCV、Hzのみ
0.01Ω分解能
AC/DC 0.01mV分解能
周波数/ロジック周波数測定
周波数0.0001Hz分解能
軽装メンテナンス用4-20mA%表示
静電容量測定。(0.01Fから9999μF)
デューティーサイクル測定
キャプチャ機能(ピークホールド0.8ms応答)
MAX/MINレコーディング機能
データホールド、レンジホールド、相対値測定
オートパワーオフ(解除可)
高速応答導通ブザー(100μs以下)
パソコンに接続し、データーを転送できます。(別売りオプション要)
dbm測定(20種のインピーダンス選択)

全長(m)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする