DA04 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda) 10784006

流出油処理剤 OSD-300L

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード10784006 品番DA04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。
高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。

用途
浮遊流出油の乳化分散。
岸壁に付着した油の分散除去。
工場の床面にこぼした油の分散除去。
低毒性流出油処理剤
仕様運輸省認可型式承認番号P423 外観淡黄色液体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※油類の収集後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10784006 DA04 38613617 DA09 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda) 流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda) 1缶(16L) 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38613617
2018-05-18
用途:
灯油をこぼしたときに処理をするため

特にありませんがもう少し価格が安いとうれしいです。

4人が参考にしています
対象商品:
38613617
2013-05-14
用途:
流出油処理の為
株式会社オオイデ 様

油の中和剤として最適だった。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする