TS-101 ゴム製タイヤストッパー Modes 10784496

TS-101 ゴム製タイヤストッパー Modes 10784496 TS-101 ゴム製タイヤストッパー Modes 10784496 TS-101 ゴム製タイヤストッパー Modes 10784496

ゴム製タイヤストッパー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10784496 品番TS-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便利な取っ手付き!
強力すべり止め付き!

幅(mm)100 高さ(mm)150 質量(kg)約2.2 材質ゴム 用途2トン車迄のトラック用 長さ(mm)200 タイプ2t車用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10784496
2018-03-12
用途:
車両駐車時
有限会社アイエムケー 様

廃プラ製と異なり タイヤに沿って変形、およびすべりにくい為、とても安心感があります

対象商品:
10784505
2016-11-25
用途:
原料搬入時のトラックの輪留めに使用

今までは、木製の輪留めを使用していました。
なかなか丈夫そうで耐久性に期待してます。

対象商品:
10784496
2016-12-16
用途:
トラック停車時の輪止め
自動車・二輪車・自転車関連業

滑らず使い勝手が良い。ひもで括って二個セットにして失くさないようにしている。

対象商品:
10784505
2013-11-19
用途:
電気通信2トンバケット車

8tまで使用可能との事で問題はないのですが2トンバケットでは重いしデカイかな。2トンから4トン使用は安いが小さい。バリエーションを他のメーカーはあるから、高いけどね。宜しく!

対象商品:
10784496
2011-01-13
用途:
タイヤ交換のときに

安くていいです

対象商品:
10784496
2009-03-23
用途:
トラックの駐車時

時々失くすので安いのはうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする