リキマエダ
リキマエダの トラック整備・補修部品
リキマエダの トラック整備工具・用品
リキマエダの トラックジャッキ・馬台
リジッドラック 10t
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
10784611
品番
RD-1000L-3R
参考基準価格(税別)
¥163,520
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
タイプ
ロング
能力(t)
10(2台使用時)
最低位(mm)
570
最高位(mm)
860
ピッチ(cm)
95(1段目60)
足幅
620mm
質量(kg)
23.0×2台
用途
2〜10tトラック(標準ボディ)
仕様
5段調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車を高く(250mm〜300mm・車体角度10°以上)一気に上げないで下さい。車のずれ量が大きくなりリジッドラックが倒れる場合もあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
数量1につき
¥
7,800
/
税込
¥
8,580