リジッドラック 15t 4本足

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2台) 注文コード 10784627 品番 RD-1500P-4S
参考基準価格(税別)¥226,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。

タイプショート・4本足 能力(t)15(2台使用時) 最低位(mm)570 最高位(mm)860 ピッチ(cm)33(1段目25) 足幅410mm 質量(kg)21.0×2台 用途2〜10tトラック(標準ボディ) 仕様9段調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車を高く(250mm〜300mm・車体角度10°以上)一気に上げないで下さい。車のずれ量が大きくなりリジッドラックが倒れる場合もあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,800 / 税込 ¥6,380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする