リキマエダ
リキマエダの トラック整備・補修部品
リキマエダの トラック整備工具・用品
リキマエダの トラックジャッキ・馬台
リジッドラック 15t 3本足
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2台)
注文コード
10784645
品番
RD-1500P-3S
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
タイプ
ショート・3本足
能力(t)
15(2台使用時)
最低位(mm)
570
最高位(mm)
860
ピッチ(cm)
33
足幅
410mm
質量(kg)
16.0×2台
用途
2〜10tトラック(標準ボディ)
仕様
9段調整
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車を高く(250mm〜300mm・車体角度10°以上)一気に上げないで下さい。車のずれ量が大きくなりリジッドラックが倒れる場合もあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,300
/
税込
¥
6,930