ジェラルディ
ジェラルディの バイス
ジェラルディの バイス本体
精密モジュラーバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10786097
品番
GR3X200
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。
バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品
ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370)
質量(kg)
25.5
タイプ
標準タイプ
溝幅(mm)
16
寸法F(mm)
(ワーク取付け面)50
ベース長(mm)
420
最大締付力(kN)
(推奨)30
ベース幅(mm)
125
口金寸法A(mm)
150
口金寸法B(mm)
50
口金寸法C(mm)
200
バイスタイプ
3
トラスコ品番
351-5303