※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR4X400 精密モジュラーバイス ジェラルディ 10786124 GR4X400 精密モジュラーバイス ジェラルディ 10786124

精密モジュラーバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10786124 品番 GR4X400
参考基準価格(税別)¥376,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。
バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。

付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370) 質量(kg)47 タイプ標準タイプ 溝幅(mm)16 寸法F(mm)(ワーク取付け面)58 ベース長(mm)655 最大締付力(kN)(推奨)35 ベース幅(mm)145 口金寸法A(mm)175 口金寸法B(mm)60 口金寸法C(mm)400 バイスタイプ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする