ジェラルディ
ジェラルディの バイス
ジェラルディの バイス本体
精密モジュラーバイス 口金クイックチェンジタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10786142
品番
GRA3X200
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
櫛状に(コームタイプ)スライドできるユニークな口金を採用しているので、手で簡単に口金の交換ができます。
質量(kg)
25.5
タイプ
口金クイックチェンジタイプ
溝幅(mm)
16
寸法F(mm)
(ワーク取付け面)50
ベース長(mm)
420
最大締付力(kN)
(推奨)30
ベース幅(mm)
125
口金寸法A(mm)
146
口金寸法B(mm)
48
口金寸法C(mm)
200
バイスタイプ
3