ガラスマジックリン

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4.5L) 注文コード 10786614 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

タバコのヤニや手垢、泥ハネなどのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
商品タイプ詰替用 用途ガラス用、鏡用 トラスコ品番385-5716 シリーズマジックリン 液性弱アルカリ性 使用場所ガラス、窓、鏡 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23519204
2024-06-23
用途:
室内の色々な清掃
有限会社アスコ通信特機 様

ガラスに限らずたばこのヤニなども浮かして落としてくれます。
窓ガラスに付いたたばこのクスミももちろん綺麗になるので重宝しています。

対象商品:
10786614
2023-01-05
用途:
窓の掃除(特に年末)

今まではスプレータイプを必要数購入していたが、販売店まで行って重い思いをしていました。詰替え用は容器が無駄にならず、また配達なので非常に楽させてもらえました。
ただ詰替え用ノズルが一緒に購入できるように注文欄にあるといいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
23519195
2022-11-01
用途:
大掃除用

大掃除の際に使用したく、購入致しました。
いつも使っているので特に悪い点はありません。

1人が参考にしています
2022-03-09
用途:
鏡や窓に

すごくいいです。昔、同じものを買って使用した時はふきスジが残って残って、だめだこりゃと思いました。今回ひょっとしたら今のは良くなっているかもと思い買ってみましたがかなり良くなっていますね。スプレーの飛び地具合も気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
23519195
2022-03-15
用途:
マイカーのフロントガラスの掃除

マイカーのフロントガラスの掃除に使用。スッキリ汚れがとれる。

1人が参考にしています
対象商品:
10786614
2022-02-08
用途:
洗車等
飲食業

洗車でのガラス洗浄に使用します。泡立ちも良く汚れ落ちも良いし、作業性も悪くない。

対象商品:
10922652
2021-07-28
用途:
軽箱バンの、ガラス面の清掃。
前田設備 様 (建設業・工事業)

綺麗になるだけ、のみならずほのかな、残り香もあり、掃除のご褒美のようで、うれしい。

対象商品:
09996025
2020-10-22
用途:
事業所の窓清掃用に
テスコ株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

メーカー品なので問題無くきれいになりました。
次回年末なので補充用に業務用4Lを購入する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする