CLC-400S カーボンシート 片面コーティング モノタロウ 10786675

CLC-400S カーボンシート 片面コーティング モノタロウ 10786675 CLC-400S カーボンシート 片面コーティング モノタロウ 10786675

カーボンシート 片面コーティング

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10786675 品番CLC-400S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場の持ち運びもラクラクで作業性に優れてます。片面にはシリコン系樹脂に比べて、安価で同等の性能を持つ難燃ゴムを使用しています。耐熱・耐候性に優れる特殊ゴムに、セラミックの材料にも使用される水酸化アルミニウムを用いて難燃性を向上させています。

寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 用途溶接、溶断の火花受けに最適です。 厚さ(mm)約3 質量(g)800 JIS規格A 1323 難燃性A種合格 連続使用温度(℃)250 瞬間耐熱温度(℃)1300
取扱説明書: 化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10786675
2020-04-15
用途:
自宅の増築工事
製造業

使用する時に裏表がわからない、
どうすれば判断出来るか

対象商品:
10786675
2019-03-13
用途:
メンテナンス
製造業

ガレージの床に敷いて作業時に使用しています。クッション性も良く助かります。

対象商品:
10786675
2018-11-02
用途:
自動車鈑金時

前回も購入したのですが、コーティング側が固くなり、ひび割れがひどくなったので、再度購入しました。軽くて良いのですが、固くなってしまうと、車の塗装面を傷つけてしまいそうです。使用する面を間違えているのでしょうか?他のレビューを見ても、同じような方がいるので、やはりシート面に、使用面などと、シールを貼って頂くか、取説に記載頂くとと、便利かなと。思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
10786675
2016-12-14
用途:
車鈑金溶接時

軽いので、扱いやすいです。ハトメがついていないので、車を傷つけることがなくて安心です。価格も安いので、買い替えも気兼ねなくできます。

対象商品:
10786675
2019-07-05
用途:
エアコン工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

厚みがありぶかぶかしている擦れるとすぐに切れそう 折り目も切れそう
耐久性は、あまり期待できないかも

対象商品:
10786666
2017-03-29
用途:
修理等での使用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

対象商品:
10786666
2016-10-23
用途:
養生用途ですが、溶接の前掛けにしました。

軽い溶接の前掛けが欲しくて購入しました。
軽くて良いのですが、生地が弱いようで折れ曲がりで破けてしまって
前掛け向きではないです。
こんなことするのは私だけかも知れませんが。
養生シートとしてはきちんとしてます。

対象商品:
10786666
2016-10-14
用途:
溶接

価格も安く、品質も市販品と変わりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
裏と表の見分け方について教えて下さい。
回答:
樹脂コーティング(少し白色)されておりますのが裏面、何もされていないのが表面となっております。
1人が参考にしています
2013-08-20

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする