※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KPロープ 大巻き

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 10786711 品番 K16-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。

太さ(Φmm)16 長さ(m)200 材質KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚) 黄×白 包装形態バンド掛巻 用途荷縛り・一般作業 トラスコ品番835-6119 質量(g)25000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10786693
2012-10-04
用途:
トラック荷造り用

ネット販売ですのでウェブ上の写真でしか判断できなくての注文でしたが、これまで弊社で使用していたものと全く同じ物でした。よかったです。今までは近所のホームセンターで買ってましたがこちらでは大巻きで購入できるので次回以降もお願いします。早急な対応ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする