※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ビスピタ (ドリル付) 座付頭
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(125本)
注文コード
10788267
品番
BW-432BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,180
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用方法
パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]
1.ドリルで下穴をあけます。
2.下穴にパッドを差し込みます。
3.ドライバー等でビスをねじ込みます。
パッドを使用しない場合(従来工法)
1.ドリルで下穴をあけます。
ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
サイズ(d×L1)(mm)
32
頭径D(Φmm)
10
ねじ長さ(mm)
32
下穴ドリル径(mm)
3.5
付属品
パッド(30本)、下穴ドリル(1本)
材質
ステンレス製(SUS410)
形状
座付頭
十字穴番号
No.2
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
4
表面処理
パシペート