曜日別特売
BCI-321+320/5MP 純正インクカートリッジ Canon BCI-320/BCI-321 Canon 10788382

BCI-321+320/5MP 純正インクカートリッジ Canon BCI-320/BCI-321 Canon 10788382
BCI-321+320/5MP 純正インクカートリッジ Canon BCI-320/BCI-321 Canon 10788382

純正インクカートリッジ Canon BCI-320/BCI-321

(78件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック注文コード10788382品番BCI-321+320/5MP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

グリーン購入法適合品。
ピクサスの美しさが、さらに進化して色彩豊かな写真プリントを実現。
高密度プリントヘッド技術「FINE」の能力を引き出す新染料インク。
「キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド」でプリントすると、従来インク(BCI-7e)と比べ、色の再現範囲が約10%拡大。特にレッド領域(イエロー~レッド~マゼンタ)で効果を発揮します。

適合PIXUS-MP990/MP980/MP640/MP630/MP620/MP560/MP550/MP540/MX870/MX860/iP4700/iP4600/iP3600セット内容BCI-321BK/C/M/Y、BCI-320PGBK(各1本)適合機種メーカーCanonインク染料インク、BCI-320PGBKのみ顔料インクブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック種別純正品エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 022
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:78
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10788346
2023-02-05
用途: プリンター取り替えインク
株式会社K2プランニング不動産業

黒以外の色が欲しくて、他の色をバラで購入できて満足です。

対象商品 : 10788321
2022-06-08
用途: 資料の印刷
サービス業

インク代はばかにならず、かと言ってなくなると困る。インク代は結構高くなり送料無料の金額になります。定期的にインクと他の用紙や文具その他を一緒に買うと送料無料で、且つクーポン利用で安く購入できます。

対象商品 : 10788337
2021-11-23
用途: パソコンからの印刷等
その他業種

純正品はプリンターの調子もよく安心して使用している。

対象商品 : 05697606
2021-04-05
用途: いつものインクをお値打ちに
運輸・通信業

いつも仕事で使うものだから、モノタロウさんの割引日に買い置きしています。
長く使っているプリンターですが、純正インクなので目詰まりすることも少なくて助かっています。

対象商品 : 10788321
2020-11-10
用途: 書類の印刷時
その他業種

互換インクを使ってたのですが、インクがかすれたり、黒が紫っぽく発色したりしたので、純正インクに戻しました。純正はやっぱりイイですね!今は快適に印刷できています。

対象商品 : 10788346
2020-10-29
用途: 純正カートリッジの補充
サービス業

店頭販売、他のネット販売含めて、使用期限に余裕がある物を購入するなら、私が知る限り最安だと思う。(但し、カテ10%オフの時)発送も早く、不満無しです。

対象商品 : 10788382
2021-01-24
用途: 事務作業

やはり純正じゃないときれいに印刷出来ないので、販売を続けて欲しいです!

対象商品 : 10788382
2020-11-20
用途: プリンターの交換インク
松山トイメカスタジオ

古い機種用のせいか最近店頭にないこともあり、この価格で手に入るのはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする