PLT80B ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 10789125 PLT80B ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 10789125 PLT80B ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 10789125 PLT80B ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 10789125 PLT80B ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 10789125

ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 10789125 品番 PLT80B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。

長さ(mm)79 最大結束径(Φmm)17 トラスコ品番828-8905 材質耐候性ナイロン66 幅(mm)2.3 厚さt(mm)0.8 ループ引張強度規格値(N[kgf])80(8.2) 特性耐候

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
軽量物の固定
サービス業

有名メーカーの商品だけあって問題なく使用できてます。

対象商品:
08531564
2024-04-06
用途:
ケーブル類を一般的に束ねる。
株式会社マツデン 様

返しLOCKも外れないのが良いですね。いつも使用しております。

対象商品:
08531476
2020-01-28
用途:
看板結束
ワン 様

値段が安くなれば一番いいと感じますが!こんなもんかな!商品的にはいいと感じます。

対象商品:
08531476
2019-10-07
用途:
2枚のポリエチレン板で金属片を挟み込む際の固定
教育・研究機関

発注後、非常に早く届いたので予定していた作業に間に合いました。結束がしっかりしているので、安心して固定できます。

2020-07-22
用途:
電線の結束
農・林・水産業

白を購入したのですが変色した物が来ました。
かなり残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
10789125
2019-09-05
用途:
ケーブルを束ねる時

色々なケーブルを一度に束ねられるので便利で使いやすいです。

対象商品:
08531555
2019-05-08
用途:
結束力が強い

安い結束バンドを使用していましたが力が掛かった時に外れてくるトラブルがあったのでこちらの商品を購入しました。若干高いですがしっかり固定できるのでこちらの方がお徳でした。

対象商品:
08531476
2019-01-28
用途:
エアコン、家電

いろんなところで重宝しております。家の中だけではなく、車の配線の整理にも活躍しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする