曜日別特売
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247

 

MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
MonoX1306RD ツールチェスト モノタロウ 10789247
モノタロウ

ツールチェスト

(204件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
レッド
内容量1台注文コード10789247品番MonoX1306RD
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。

間口(mm)600奥行(mm)260高さ(mm)340質量(kg)11.5材質スチール付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75レッド耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8引出し数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
注意
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。
※付属の取っ手はお客様にて取り付けて頂く商品となります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※色あいが変更する場合があります。

商品説明動画

【ツールチェスト 】商品のご紹介! .
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:204
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 組立作業の工具台車の工具箱
KT Tech製造業

引き出しもスムーズでストッパロックのありコスパはいう事無し
これに合う仕切りトレーが別売で良いのであればもっと良いのだが。

2024-09-15
用途: 工具の格納
教育・研究機関

しっかりした作りに満足しています。また、私(一般人)の所持している程度の工具なら余裕で収まり、散らかっていた作業スペースが空きました。持ち運びは考えていなかったので、このタイプにしましたが、前面のストッパーがあるので、クルマに載せても引き出しが飛び出さないのはいいですね。

2024-11-13
用途: 機器作業用
製造業

特筆することはないですが、可もなく不可もなく、使用感も悪くなく
安定の品物と思えました。

対象商品 : 10789247
2024-06-08
用途: ワゴンの中に
サービス業

ツールワゴンを買って便利になったので、もう少し引き出しが欲しくなりました。ワゴンの上にも中にも置けるので、アレンジが楽しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10789247
2024-05-15
用途: 倉庫の備品入れ
有限会社村山造園建設業・工事業

大きさも丁度良く、すべりも良いので満足しています。
結構、収納出来て良かったです。

対象商品 : 10789247
2024-03-18
用途: 自動車整備の工具入れ

同じ形を1つ持っていて、さらに買い足し。
初めは引き出しのレールが硬いですが、
何度かならすと通常のように使えました。
小物関係に使いやすいので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26325802
2024-01-12
用途: 室内での工具整頓のため

質感については、価格相当です。
室内で固定したままの個人使用のため、
・引き出しロック
・持ち運び
等必要としないため、この商品を選択しました。
車載・持ち運びを必要する使用法では、この商品は選択しません。
この価格で、各段の引き出しに中敷きのシートが標準で装備されているのが驚きです。
引き出しのレールは注油すれば、ある程度内容物が重くなっても、動きがスムースです。
対して、上蓋のヒンジの動きが渋く手直しが必要です。
耐久性は今後観察が必要ですが、総じて満足できる商品です。

対象商品 : 26325802
2023-07-15
用途: 車整備の工具収納
PCrepairサービス業

引き出しの数が多くて工具収納が良く引き出しの開け締めがとてもスムーズ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
商品画像の別売りのツールキャビネットの品番を教えてください。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ
注文コード 61084537 品番 MonoAX1302RD
内容量 1台
https://www.monotaro.com/p/6108/4537/
2022-06-21
質問:
別画像の商品はどれになりますか。
回答:
別画像の商品の注文コードは 61084537 になります。
ツールキャビネットワゴンの下部は空洞になっており、はめ込んだ画像となります。
※キャビネットワゴンを組み立てて頂き完成しましたら、側面のねじ止めされている部分が外せますので、そちらから、ツールチェストを入れてください。
1が参考にしています
2022-06-21
質問:
引き出しの後ろに工具が落っこっちゃったのですが、引き出しの外し方を教えていただけないでしょうか。
取説には引き出しの外し方がみあたりません。
回答:
誠に恐れ入りますが、こちらの商品は引き出しは抜ける仕様とはなっておりません為、引き出しを抜き出す方法はございません。

ご要望にお応えできず誠に申し訳ございません。

2020-08-25
質問:
この商品と、注文コード:10789256【ツールキャビネットワゴン】に、シルバー色はないのですか?
回答:
申し訳ございませんが、現状は赤のみの取扱いとなります。
2011-10-31
質問:
この商品と、注文コード:10789256は、別売りとなりますか?
回答:
ツールキャビネットワゴンとツールチェストはそれぞれ別販売となります。
2011-10-31
すべてのFAQを表示する

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする