※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
8
8
10
15
20
呼び径(B)
1/4
1/4
3/8
1/2
3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10789371
品番
GKB13S-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
約45
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
85
商品豆知識
配管工事を支える補助部材