GKB13S-15 ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 10789396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKB13S-15 ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 10789396
GKB13S-15 ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手) ワシノ機器 10789396

ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード10789396品番GKB13S-15
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,380販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)アウトレット
¥29,98024,980

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)タイプボール式使用温度範囲(℃)85寸法L(mm)95寸法H(mm)約61最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み適合ねじねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする