※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ステンレス製ボール式サイトグラス(ねじ継手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
25
8
10
15
20
呼び径(B)
1
1/4
3/8
1/2
3/4
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10789414
品番
GKB13S-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,860
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
約82
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続方式
ねじ込み
適合ねじ
ねじ込みRc(PT)
ガラス部
強化ガラス
最高使用温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材