曜日別特売
SNGA120412S02025 PT600M 京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ 10790176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(10個)厚さ(mm)4.76注文コード10790176品番SNGA120412S02025 PT600M
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質PT600Mトラスコ品番552-4261厚さ(mm)4.76材質(本体)PT600M穴径(Φmm)5.16寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(Φmm)-内接円直径(Φmm)12.7寸法B(mm)-刃先形状S02025寸法d(Φmm)-コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありチップ形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカなしコーナー数8逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする