※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YF-25-60 鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10790236 YF-25-60 鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10790236

鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10790236 品番YF-25-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は呼び径・RoHS指令など46種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

呼び径(A)25 呼び径(B)1 種類ストレーナ 形状Y形 材質(本体)FC200(鋳鉄) 接続フランジ形(JIS 10K-FF) 管フランジの呼び25A(1B) ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa・G)0.98 スクリーンd(Φmm)30 スクリーンl(mm)60 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)約85 寸法L(mm)160 網目60メッシュ 最高使用温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする