※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YF-50-80 鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10790394 YF-50-80 鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10790394

鋳鉄製Y形ストレーナー(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)50 呼び径(B)2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10790394 品番YF-50-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び径・RoHS指令など46種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

呼び径(A)50 呼び径(B)2 種類ストレーナ 形状Y形 材質(本体)FC200(鋳鉄) 接続フランジ形(JIS 10K-FF) 管フランジの呼び50A(2B) ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa・G)0.98 スクリーンd(Φmm)56 スクリーンl(mm)90 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)約130 寸法L(mm)220 網目80メッシュ 最高使用温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする