※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YK13S ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10790577 YK13S ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10790577

ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10790577 品番 YK13S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法H(mm)約50 寸法L(mm)70 スクリーンd(Φmm)15 スクリーンl(mm)33 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 接続Rc 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) ハンドル形状ハンドル無し 網目40メッシュ 形状Y形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)150(PTFE) 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)1.96 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10790656
2019-06-25
用途:
農業機械
農・林・水産業

ブームスプレヤに使用しました。噴口の詰まりが無くなりまして、よろしいですよ!GOOD!

対象商品:
10790753
2018-09-14
用途:
食品工場の給水部分に

蛇口の直前に100メッシュのものを取り付けています。
このメッシュのものを常備品として揃えてくれているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする