※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YKL13F-15-60 ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10790832 YKL13F-15-60 ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10790832

ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 網目60メッシュ 注文コード10790832 品番YKL13F-15-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び径・網目など30種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

呼び径(A)15 接続フランジ形(JIS 10K-RF) 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) 呼び径(B)1/2 寸法L(mm)125 形状Y形 種類ストレーナ 寸法H(mm)65 最高使用温度(℃)150(PTFE) ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 網目60メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98 スクリーンd(Φmm)18 スクリーンl(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 管フランジの呼び15A(1/2B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする