※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の Y形ストレーナー
ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
網目
80メッシュ
注文コード
10790893
品番
YKL13F-20-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・網目
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
呼び径(A)
20
接続
フランジ形(JIS 10K-RF)
材質(本体)
SCS13A(ステンレス鋳鋼)
呼び径(B)
3/4
寸法L(mm)
140
形状
Y形
種類
ストレーナ
寸法H(mm)
約75
最高使用温度(℃)
150(PTFE)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス(SUS304)
網目
80メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
スクリーンd(Φmm)
23
スクリーンl(mm)
50
管フランジの呼び
20A(3/4B)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材