※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YKL13F-20-100 ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10790902 YKL13F-20-100 ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手) ワシノ機器 10790902

ステンレス製Y形ストレーナー(フランジ継手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 網目100メッシュ 注文コード10790902 品番YKL13F-20-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は呼び径・網目など30種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

呼び径(A)20 接続フランジ形(JIS 10K-RF) 材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼) 呼び径(B)3/4 寸法L(mm)140 形状Y形 種類ストレーナ 寸法H(mm)約75 最高使用温度(℃)150(PTFE) ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 網目100メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98 スクリーンd(Φmm)23 スクリーンl(mm)50 管フランジの呼び20A(3/4B)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする