※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワシノ機器
ワシノ機器の バルブ
ワシノ機器の ストレーナー
ワシノ機器の U形ストレーナー
鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
10791137
品番
UOS-15-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・RoHS指令
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
寸法B1(mm)
110
寸法H(mm)
約80
寸法H1(mm)
97
寸法L(mm)
110
スクリーンR(mm)
50
スクリーンd(Φmm)
20
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
Rc
材質(本体)
FC200(鋳鉄)
ハンドル形状
丸形
形状
U形
種類
ストレーナ
最高使用温度(℃)
110
材質(スクリーン)
ステンレス(SUS304)
網目
60メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材