※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOS-15-80 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791146 UOS-15-80 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791146

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10791146 品番UOS-15-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び径・RoHS指令など30種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法B1(mm)110 寸法H(mm)約80 寸法H1(mm)97 寸法L(mm)110 スクリーンR(mm)50 スクリーンd(Φmm)20 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 接続Rc 材質(本体)FC200(鋳鉄) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 網目80メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする