※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOS-32-60 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791286 UOS-32-60 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791286

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 注文コード10791286 品番UOS-32-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は呼び径・RoHS指令など30種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法B1(mm)155 寸法H(mm)約135 寸法H1(mm)143 寸法L(mm)170 スクリーンR(mm)90 スクリーンd(Φmm)45 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 接続Rc 材質(本体)FC200(鋳鉄) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 網目60メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする