※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UOS-40-80 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791347 UOS-40-80 鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器 10791347

鋳鉄製ワンタッチ式U形ストレーナー(ねじ継手)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 注文コード10791347 品番UOS-40-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は呼び径・RoHS指令など30種類から選べます 他の種類を見る

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造

寸法B1(mm)155 寸法H(mm)約150 寸法H1(mm)148 寸法L(mm)180 スクリーンR(mm)100 スクリーンd(Φmm)50 呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 接続Rc 材質(本体)FC200(鋳鉄) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 網目80メッシュ 最高使用圧力(MPa・G)0.98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする