※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1セット(10個)
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
片面
注文コード
10791427
品番
TPGH110304L PV7005
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・チップブレーカ・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV7005
トラスコ品番
554-7296
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
PV7005
穴径(Φmm)
3.3
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
左勝手
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
チップ形状
正三角形
穴の形状
一部円筒穴(片面70°~90°)
チップブレーカ
片面
コーナー数
3
ブレーカ適合領域
2
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。