※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KCT10-040E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792467 KCT10-040E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792467 KCT10-040E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792467

NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10792467 品番 KCT10-040E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 適合管外径(Φmm)10 材質炭素鋼 形状テーパー 質量(kg)0.095 種類鋼管用くい込み継手 定格圧力(MPa)40 温度範囲(℃)-20〜+250 寸法E(mm)8 寸法l(mm)39 寸法I(mm)7 六角対辺H(mm)19 基準径の位置G(mm)8.16 六角対辺H1(mm)22 手じめL(mm)約42.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10792442
2023-01-19
用途:
高圧配管
オーエスケイ 様 (製造業)

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困った

対象商品:
10792546
2020-08-13
用途:
ボイラーメンテナンス時

ボイラ内部の清掃等で、エアーふかし棒で使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10792433
2020-01-22
用途:
設備周辺工事
株式会社中島製作所 様

油圧装置の配管つなぎとして利用してます、商品の納品も早く重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする