曜日別特売
KCT12-030E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792485

KCT12-030E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792485
KCT12-030E NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンス 10792485

NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)9
適合管外径(Φmm)12
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード10792485品番KCT12-030E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

呼び径(A)10呼び径(B)3/8適合管外径(Φmm)12材質炭素鋼形状テーパー質量(kg)0.071種類鋼管用くい込み継手定格圧力(MPa)40温度範囲(℃)-20~+250寸法E(mm)9寸法l(mm)34寸法I(mm)7六角対辺H(mm)22基準径の位置G(mm)6.35六角対辺H1(mm)19手じめL(mm)約39RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10792442
2023-01-19
用途: 高圧配管
オーエスケイ製造業

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困った

対象商品 : 10792546
2020-08-13
用途: ボイラーメンテナンス時

ボイラ内部の清掃等で、エアーふかし棒で使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10792433
2020-01-22
用途: 設備周辺工事
株式会社中島製作所

油圧装置の配管つなぎとして利用してます、商品の納品も早く重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする